Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fleischwolf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10001494
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     433005
EAN/GTIN:
     4059486017763
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwolf 160 Kg/h mit Käsereibe 40 kg/h
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine, Fleischwolf Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,61*
€ 880,40*
Lager 8054
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.058,37*
€ 1.165,92*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,92*
€ 1.387,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,32*
€ 1.377,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,47*
€ 1.325,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,48*
€ 1.292,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,37*
€ 1.259,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.