Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Fleischwolf 160 kg/h Käsereibe 40 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Fleischwolf 160 kg/h Käsereibe 40 kg/h
cookmax Fleischwolf 160 kg/h Käsereibe 40 kg/h
Artikel-Nr.:
     9185-165.636
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-433005
EAN/GTIN:
     4059486017763
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
cookmax Fleischwolf 160 kg/h Käsereibe 40 kg/h 230 V 670 x 300 x 460 mm
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,39*
€ 979,98*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.065,88*
€ 1.159,19*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,98*
€ 1.166,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,46*
€ 1.154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,50*
€ 1.113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,23*
€ 1.086,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.