Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10002400
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     255014
EAN/GTIN:
     4059486011846
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill
Elektro-Kontaktgrill Mod. 255014, 510 x 500 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kontaktgrill Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,90*
€ 451,49*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 436,71*
€ 532,43*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,67*
€ 585,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,20*
€ 563,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.