Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfahr-Tiefkühlschrank GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10007585
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     90624027
EAN/GTIN:
     4059486098328
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Einfahr-Tiefkühlschrank GN 2/1 Mod. 90624027, 770 x 850 x 2200 mm, Linksanschlag
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank cookmax, gefrier schrank, Einfahr-Tiefkühlschrank GN 2/1 Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.861,62*
€ 4.090,71*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 4.812,43*
€ 5.038,93*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.038,93*
€ 5.996,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.991,14*
€ 5.939,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.865,34*
€ 5.789,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.812,43*
€ 5.726,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.