Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfahr-Tiefkühlschrank GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10007586
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     90624028
EAN/GTIN:
     4059486098335
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Einfahr-Tiefkühlschrank GN 2/1 Mod. 90624028, 770 x 850 x 2200 mm, f. ZK.
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank cookmax, gefrier schrank, Einfahr-Tiefkühlschrank GN 2/1 Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.371,35*
€ 3.583,48*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 4.196,15*
€ 4.413,95*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.413,95*
€ 5.252,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.383,94*
€ 5.216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.263,81*
€ 5.073,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.208,84*
€ 5.008,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.196,15*
€ 4.993,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.