Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10009426
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     244036
EAN/GTIN:
     4059486118101
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Elektro-Fritteuse Mod. 244036, 300 x 600 x 270 mm, 400 Volt
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse, Elektro-Fritteuse Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.736,75*
€ 1.911,82*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 2.155,98*
€ 2.350,06*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.350,06*
€ 2.796,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,04*
€ 2.760,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.227,83*
€ 2.651,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,18*
€ 2.594,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,98*
€ 2.565,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.