Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Teppanyaki-Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010440
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     234010
EAN/GTIN:
     4059486115919
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
Elektro-Teppanyaki-Grill Mod. 234010, 1100 x 700 x 900 mm, 15,0 kW
Weitere Suchbegriffe: teppanyaki grill, Elektro-Teppanyaki-Grill Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.813,71*
€ 4.066,21*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 4.753,65*
€ 5.000,51*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.000,51*
€ 5.950,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.945,48*
€ 5.885,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.808,93*
€ 5.722,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.753,65*
€ 5.656,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.