Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Suppenkessel
>
Artikel
Suppentopf Ø32 cm, 21Ltr.ECO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8054-243483
Hersteller:
cookmax
Herst.-Nr.:
6003.32
EAN/GTIN:
4048355172030
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel
Suppentopf Ø32 cm, 21Ltr.ECO Höhe 26 cm 18/10 o.Deckel
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 8054
>
Cookmax
Weitere Suchbegriffe:
Suppenkocher
,
Suppenwärmer
,
Thekenkessel
,
Bouillonkessel
,
Bouillontopf
,
Gemüse-Topf
,
Gemüsetopf
,
Großraumtopf
,
Suppen-Topf
,
Suppentopf
,
elektrischer suppentopf
,
Suppentopf Ø32 cm
,
21Ltr.ECO Cookmax
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,13*
€ 102,97*
Lager 8054
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 97,47*
€ 120,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8054
Versand:
Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8054
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen