Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-316945000000
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     244007
EAN/GTIN:
     4059486010603
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Elektro-Fritteuse Mod. 244007, 2 x 10 l
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 10l, friteuse, Elektro-Fritteuse Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,09*
€ 957,03*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 1.015,24*
€ 1.134,57*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,57*
€ 1.350,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,66*
€ 1.344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,66*
€ 1.291,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,03*
€ 1.254,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,24*
€ 1.208,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.