Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit 2 Borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-363944100030
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     962002
EAN/GTIN:
     4059486066853
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
Wandbord mit 2 Borde Cookmax, 1000 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandbord mit 2 Borde Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 241,17*
Lager 8054
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 271,53*
€ 328,61*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.