Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit 2 Borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-363944120030
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     962003
EAN/GTIN:
     4059486066860
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
Wandbord mit 2 Borde Cookmax, 1200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandbord mit 2 Borde Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,67*
€ 253,21*
Lager 8054
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 285,66*
€ 345,62*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.