Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit 2 Borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-363944140030
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     962004
EAN/GTIN:
     4059486066877
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
Wandbord mit 2 Borde Cookmax, 1400 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandbord mit 2 Borde Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,47*
€ 317,00*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 297,10*
€ 361,01*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,56*
€ 426,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.