Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit 2 Borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-364044100040
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     962009
EAN/GTIN:
     4059486066921
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
Wandbord mit 2 Borde Cookmax, 1000 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandbord mit 2 Borde Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 304,45*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 285,36*
€ 346,30*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.