Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler f.1 Flasche 4,7 L 18/10 EXCELLENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-446726
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     12.4018.1910
EAN/GTIN:
     4045135054326
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weinkühler f.1 Flasche 4,7 L 18/10 EXCELLENT H 219 mm/ Ø aussen 189 mm
Weitere Suchbegriffe: Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, champagner kühler, Weinkühler f.1 Flasche 4, 7 L 18/10 EXCELLENT HEPP HOTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 133,03*
Lager 8054
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 113,26*
€ 142,06*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.