Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenstation KPL. 2 x 4,5 L. 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-448275
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     57.0059.6040
EAN/GTIN:
     4045135667915
Suchbegriffe:
Suppen-Station
Suppenstation
suppenstation
Suppenstation KPL. 2 x 4,5 L. 18/10 NEUTRAL
Weitere Suchbegriffe: Suppenstation KPL. 2 x 4, 5 L. 18/10 HEPP HOTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,74*
€ 391,07*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 484,55*
€ 579,16*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,92*
€ 677,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,55*
€ 576,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.