| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-500586 Herst.-Nr.: 115218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abmessungen 54 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, B1100 Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,19 l Gewicht 190 g Durchmesser 85 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffee obere, B1100, Tasse stapelbar ø 85 mm / 0, 19 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,42* | € 4,52* | | | | Lager 8054 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 32,54004* | € 42,31008* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 135,96* | € 167,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,71167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|