Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Teller flach mit Fahne ø 201 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-511770
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     250020
EAN/GTIN:
     4025068026645
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 19 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 385 g Durchmesser 201 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, bauscher teller flach 20 cm, essteller porzellan, essteller, Carat, Teller flach mit Fahne ø 201 mm Bauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,053*
€ 11,393*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 82,32*
€ 101,30004*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 88,92*
€ 109,09008*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 113,90004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,30004*
€ 120,54705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,82004*
€ 119,97585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,25*
€ 116,9175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,31*
€ 113,4189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,36*
€ 107,5284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 82,32*
€ 97,9608
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.