| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-570723 Herst.-Nr.: 195359 EAN/GTIN: 4025068025358 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 61 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,09 l Gewicht 125 g Durchmesser 62 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffee obere, Bonn/Bistro, Tasse ø 62 mm / 0, 09 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,733* | € 8,533* | | | | Lager 8054 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 38,71008* | € 49,82004* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 43,69008* | € 55,94004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,22584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|