Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Options, Teeschale ø 87 mm / 0,15 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574090
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     715315
EAN/GTIN:
     4025068462474
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Abmessungen 45 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Options Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,15 l Gewicht 110 g Durchmesser 87 mm
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale, Options, Teeschale ø 87 mm / 0, 15 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,509*
€ 9,499*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,12002*
€ 44,10*
25 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 38,61*
€ 48,77004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,57002*
€ 51,84832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,00004*
€ 48,79005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,12002*
€ 40,60282
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,68667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.