Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte Porzellan GN 1/1-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-578756
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     50.8366.0110
EAN/GTIN:
     4045135667472
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
Servierplatte Porzellan GN 1/1-65 530 x 325 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Servierplatte Porzellan GN 1/1-65 HEPP HOTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 117,35*
Lager 8054
5 Tage
3
€ 5,00*
ab € 95,98*
€ 117,45*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.