Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungsset Erste Hilfe Typ A mit Handschuhen VE a 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Übungsset Erste Hilfe Typ A mit Handschuhen VE a 50 St.
Übungsset Erste Hilfe Typ A mit Handschuhen VE a 50 St.
Artikel-Nr.:
     806-0309109
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0309109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe Übungsset
erste-hilfe übungsset
PE-Beutel mit: - 1 aluderm® Verbandpäckchen DIN 13151 M, mittel, steril - 2 DERMOTEKT® Kompressen 10 x 10 cm, steril - 1 elastische Fixierbinde 4 m x 6 cm - 1 aluderm®-aluplast Wundpflaster 10 x 6 cm VPE=50 Stück. Set mit Handschuhen.
Weitere Suchbegriffe: Übung, Übungsset, Set, Ausbildung, Erste-Hilfe, Beutel, Grundausstattung, Modul, TypA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
unbekannt
€ 8,95*
ab € 71,09*
€ 85,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,71*
€ 88,78*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,56*
€ 101,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,76*
€ 99,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,02*
€ 95,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53*
€ 94,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,09*
€ 84,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.