Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
DVD Hülle
>
Artikel
Hama CD-/DVD-Schutzhullen 25, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8066-00033808
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00033808
EAN/GTIN:
4007249338082
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- ideal zum Schutz von CDs/DVDs ohne herkommliche Leerhulle- extrem platzsparend Lieferumfang: - 25 CD-/DVD-Schutzhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
129.67 g
Hohe:
1.8 cm
Lange:
19 cm
Breite:
13.6 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
13,5 x 12,7 x 0,03 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Schutzhulle
Innenmas Breite:
12,2 cm
Innenmas Hohe:
12,4 cm
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD, DVD
Farbe:
Transparent
... >
EDV-Zubehör (nicht technisch)
>
Datenträger-Aufbewahrung
>
CD-, DVD-Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
DVD Hülle
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
dvd hüllen hama transparent
,
selbstklebe taschen
,
dvd hüllen transparent
,
Tasche
,
Spiel
,
CD
,
DVD
,
Archivierung
,
Medien
,
Hulle
,
Schutzhulle
,
Papierhulle
,
Schutz
,
Aufbewahrung
,
Box
,
Spielkonsole
,
Hullen
,
Huelle
,
Huellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,65*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Album 56, Schwarz/Braun
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Case 24, Transparent/Blau
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche 20, Schwarz
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche 208, Schwarz
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche 32, Schwarz
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche Felt 48, Blau
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche Felt 48, Grau
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche Up to Fashion 48, Pink
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche Up to Fashion 48, Rot
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Papier-Schutzhullen, Weis, 25er-Pack
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Papier-Schutzhullen, Weis, 50er-Pack
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Papierhullen, 100er-Pack, farblich sortiert
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Papierhullen, 100er-Pack, Weis
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Papierhullen, 50er-Pack, farblich sortiert
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Papierhullen, 50er-Pack, Weis
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen