Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-Schutzhullen 100, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00033810
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033810
EAN/GTIN:
     4007249338105
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- ideal zum Schutz von CDs/DVDs ohne herkommliche Leerhulle- extrem platzsparend Lieferumfang: - 100 CD-/DVD-Schutzhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
503.88 g
Hohe:
19 cm
Lange:
13.5 cm
Breite:
5.8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,7 x 12,7 x 0,03 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Schutzhulle
Innenmas Breite:
12,2 cm
Innenmas Hohe:
12,4 cm
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD, DVD
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hüllen hama transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
36
€ 4,99*
ab € 10,99*
€ 15,93*
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 28,93*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.