Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Leerhulle Standard, 5er-Pack, Transparent/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00044744
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044744
EAN/GTIN:
     4007249447449
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - zur Aufbewahrung einer Einzel-CD- idealer Ersatz fur beschadigte oder zu Bruch gegangene Originalboxen Lieferumfang: - 5 CD-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
309.2 g
Hohe:
5 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
14.4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
14 x 12,5 x 1,04 cm
Farbton:
Schwarz, Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Schwarz/Transparent
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, dvd hüllen schwarz hama, dvd hülle, hama dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,02*
€ 3,35*
Lager 8066
1908
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,36*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 4,17*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,17*
1 Tag
130
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.