Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aktenvernichter Mini S6, Schredder mit Sicherheitsstufe P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00050540
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050540
EAN/GTIN:
     4007249505408
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Handwerkerrechnung, Einkaufsbelege, Anschreiben unzerkleinert im Altpapier? So leicht sollten Sie niemanden an Ihre Daten ranlassen. Unser Aktenvernichter im Mini-Format ist ideal fur Zuhause. Ohne Auffangbehalter passt er auf viele Papierkorbe und lasst sich platzsparend verstauen. - Geratekopf mit ausziehbarem Arm lasst sich flexibel auf handelsubliche Papierkorbe setzen - Gerat schaltet bei Uberhitzung automatisch ab, um Schaden am Gerat zu vermeiden - tackerklammerfeste Qualitats-Messerwellen aus Stahl - Strip-Cut-Aktenvernichter fur bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang- Hauptschalter mit Aus-, Vor- und Rucklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Vor- und Rucklauf wieder gelost werden soll - Geratekopf lasst sich auf runde und eckige Papierkorbe mit einem Durchmesser/einer Breite von ca. 28 - 34 cm setzen Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Mini S6 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1177.54 g
Hohe:
15 cm
Lange:
32.6 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
30,8 x 10,6 x 6,3 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Mini
Max. Einzugsbreite Papier:
217 mm
Vernichtet:
Papier
Max. Leistungsaufnahme:
184 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
3 m/min
Max. Gerauschpegel:
72 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Einsatzbereich:
Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
P-1
Schutzklasse:
1
Schnittgrose Papier:
8 mm, Strip-Cut
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
6
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
6
Max. Permanentbetrieb:
2 Min.
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
30 Min.
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder, Akte, Buro, Zerkleinern, Vernichten, Burobedarf, Schreddern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
2006
€ 4,99*
ab € 15,52*
€ 21,59*
€ 5,00*
ab € 15,53*
€ 21,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 21,83*
€ 3,90*
ab € 17,68*
€ 24,42*
7 Tage
28
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,45*
Ähnlich
Hama
00050543
ab € 30,50*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 160,83*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 165,18*
Ähnlich
Hama
00050548
ab € 96,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.