Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aktenvernichter Home X10CD, Schredder mit Sicherheitsstufe E3 P4 T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00050543
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050543
EAN/GTIN:
     4007249505439
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Zeit auszumisten? Dann sollten Sie Dokumente sowie CDs etc. vor dem Entsorgen sorgfaltig zerkleinern. Mit 15-Liter-Auffangbehalter, einem extra Korb fur CDs und automatischer Start-/Stopp-Funktion lassen sich mit diesem Aktenvernichter einige alte Unterlagen vernichten. - dieser Aktenvernichter ist fur die Vernichtung von personenbezogenen Daten in Papierform gemas der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geeignet - Vernichtung von CDs/DVDs/Blu-rays uber separaten Einzug - Plastikkarten werden auch uber den Papiereinzug vernichtet - Gerat schaltet bei Uberhitzung automatisch ab, um Schaden am Gerat zu vermeiden - tackerklammerfeste Qualitats-Messerwellen aus Stahl - Cross-Cut-Aktenvernichter fur bis zu 10 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang, zerkleinert auch CDs/DVDs/Blu-rays und Plastikkarten- automatische Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugefuhrt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist - Rucklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Automatik- und Rucklauf-Taste wieder gelost werden soll - inklusive Papierkorb (15 Liter) mit Sichtfenster - separater Auffangbehalter fur CDs/DVDs/Blu-rays - Funktions-LED Power - Funktions-LED Overheat - Sicherheitseinrichtung verhindert den Betrieb, sobald der Geratekopf nicht ordnungsgemas in den Papierkorb eingelegt ist Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Home X10CD - 1 15-Liter-Korb - 1 0,8-Liter-Korb fur CDs/DVDs/Blu-rays - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4826.47 g
Hohe:
38.2 cm
Lange:
32.8 cm
Breite:
16.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
34 x 17 x 39 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Home
Max. Einzugsbreite Papier:
220 mm
Kapazitat Papier:
15 l
Vernichtet:
Blu-ray, CD, Chipkarten, DVD, Magnetstreifen, Papier, Plastikkarten
Max. Leistungsaufnahme:
460 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
2 m/min
Max. Gerauschpegel:
72 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Kapazitat CD/DVD/PK/Blu-ray:
0,8 l
Max. Einzugsbreite CD/DVD/Blu-ray:
120 mm
Max. Einzugsbreite PK:
220 mm
Einsatzbereich:
Office/Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
E-3, P-4, T-4
Schutzklasse:
2
Schnittgrose Papier:
4 x 40 mm, Cross-Cut
Schnittgrose Plastikkarten:
4 x 40 mm, Cross-Cut
Schnittgrose CD/DVD/Blu-ray:
30 mm, Strip-Cut
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
11
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
10
Max. Permanentbetrieb:
2 Min.
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
30 Min.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
6649
€ 4,99*
ab € 30,50*
€ 40,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,86*
€ 42,64*
€ 5,00*
ab € 32,12*
€ 43,16*
€ 4,00*
ab € 33,03*
€ 44,08*
€ 3,90*
ab € 33,27*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050541
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,45*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 160,83*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 165,18*
Ähnlich
Hama
00050548
ab € 96,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.