Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Leerhulle Slim Double, 25er-Pack, Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00051168
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051168
EAN/GTIN:
     4007249511683
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je zwei CDs- durch die geringe Hohe (5,2 mm) finden zwei dieser Leerhullen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - 75% Platzersparnis - idealer Ersatz fur beschadigte Original-Boxen sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art Lieferumfang: - 25 CD-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
972.3 g
Hohe:
12.8 cm
Lange:
12.9 cm
Breite:
14.8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 14,2 x 0,52 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, cd/dvd hülle für 2cds transparent, cd slimcase, cd-slimcase hama, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 17,25*
2 Tage
38
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,28*
€ 17,27*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 19,24*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 19,29*
Lager 8066
130
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,85*
€ 19,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.