Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Leerhulle Slim Double, 10er-Pack, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00051274
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051274
EAN/GTIN:
     4007249512741
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- trendige Indexvorlagen konnen unter www.hama.de/service/download heruntergeladen werden - superschmale Hulle zur Aufbewahrung von je zwei CDs- durch die geringe Hohe (ca. 5,2 mm) finden zwei dieser Leerhullen in einem Standard-CD-Einschubfach Platz - 75% Platzersparnis - idealer Ersatz fur beschadigte Original-Boxen sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art Lieferumfang: - 10 CD-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
386 g
Hohe:
12.5 cm
Lange:
14.6 cm
Breite:
5.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 14,2 x 0,52 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: CD-Slimcase, DVD Hülle, cd-slimcase hama, cd slimcase, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
23
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 9,31*
€ 4,30*
ab € 8,63*
€ 12,59*
€ 3,50*
ab € 17,04*
€ 23,80*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.