Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-Papierhullen, 100er-Pack, farblich sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00078369
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078369
EAN/GTIN:
     4007249783691
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
- zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM- mit transparentem Sichtfenster - mit praktischer Einstecklasche auf der Ruckseite zum einfachen Verschliesen und Offnen - farblich sortiert: 20 x Blau, 20 x Grun, 20 x Rot, 20 x Orange, 20 x Gelb Lieferumfang: - 100 Papierleerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
277.9 g
Hohe:
12.6 cm
Lange:
12.7 cm
Breite:
4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,5 x 12,5 x 0,1 cm
Farbton:
Blau, Gelb, Grun, Orange, Rot
Material:
Papier
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD
Farbe:
Blau/Gelb/Grun/Orange/Rot
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Papiertasche, DVD Hülle, dvd hüllen blau, dvd hülle, hama dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,52*
Lager 8066
190
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,01*
€ 7,53*
2 Tage
5
pro Satz
€ 2,90*
ab € 5,25*
€ 7,89*
1 Tag
10
pro Satz
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 9,22*
1 Tag
48
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,35*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,53*
€ 8,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,82*
€ 8,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,60*
€ 7,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,47*
€ 7,70
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,07*
€ 7,22
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,01*
€ 5,96
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 10,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.