Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Album 56, Schwarz/Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00078386
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078386
EAN/GTIN:
     4007249783868
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - ubersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index - Album zur Archivierung von CDs/DVDs/Blu-rays- trendiges Album im Leder-Look und hochwertigem Buch-Style - stabile Konstruktion (Seitenteile aus Holz) Lieferumfang: - 1 CD-/DVD-/Blu-ray-Album
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
638.6 g
Hohe:
6.5 cm
Lange:
32 cm
Breite:
16.8 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
17 x 31,5 x 6,6 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Album 56
Ausfuhrung:
Album-Box
Medium:
CD
Max. Kapazitat in Stuck:
56
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Koffer, Lederkoffer, cd-ablage hama, cd ablage, lederkoffer schwarz, CD, Archivierung, Album, Musik, Aufbewahrung, Box, Aufbewahrungsbox, Disk, CD Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
272
€ 4,99*
ab € 15,65*
€ 21,92*
€ 3,50*
ab € 36,40*
€ 49,38*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 10,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.