Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aux-Adapter USB-C – 3,5-mm-Klinke-Buchse, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00139540
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139540
EAN/GTIN:
     4047443497147
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Ob zu Hause oder unterwegs: Geniesen Sie Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet oder PC mit dem Audiokabel einfach uber Kopfhorer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage – in bester Soundqualitat ohne Kompromisse. - leicht und platzsparend durch ultradunnes, flexibles Kabel - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften und klaren Stereoklang - Klinkenadapter mit USB-C-Stecker zum Anschluss eines Gerats mit USB-C-Buchse (z.B. Smartphone, Tablet) an einen 3,5-mm-Klinke-Stecker (z.B. Kopfhorer, Lautsprecher)- Audio-Adapter fur den Anschluss eines Smartphones/Tablets/PC/Notebook/Macbook mit USB-C-Buchse an ein Audiogerat mit 3,5-mm-Klinkenstecker (z.B. Kopfhorer, Lautsprecher, Autoradio) - der intelligente Adapter unterstutzt alle Kopfhorerfunktionen z.B. Lautstarkeregelung, Titel vor/zuruck - unterstutzt sowohl Mikrofon als auch die Audiowiedergabe uber das Headset - Stereo-Chip wandelt das Signal von Digital auf Analog (D/A) um - geeignet fur 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Gerate - hochwertige Materialien von Kabel und Stecker sorgen fur langlebige und verlustfreie Soundqualitat Lieferumfang: - 1 Aux-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
10.58 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Stecker
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Autoradio-Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, autoradio adapterkabel, Adapter, Klinke, Audio, Lautsprecher, Kopfhorer, MP3player, Musik, Klinkenkabel, Klinkenstecker, Klinkenkupplung, Audiosignal, Zwischenstecker, 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,87*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,93*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,63*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.