Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201535
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201535
EAN/GTIN:
4047443486516
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Wer mehrere Smartphones oder Tablets mit unterschiedlichen Anschlussen besitzt, hat weder Lust auf Kabelsuche noch auf Kabelsalat. Wie ware es da mit einem 3in1-Kabel? Haben wir! Ob USB-C, Lightning oder Micro-USB - damit laden und synchronisieren Sie alle Gerate. - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods sowie alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C- oder Micro-USB-Anschluss - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - Mehrfach-USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 Multifunktions-Ladekabel 3in1
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
28.92 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
Lightning-Stecker, Micro-USB-Stecker, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
5 V
Besonderheit:
Vernickelt
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
... >
Kabel, Leitung
>
Kommunikationskabel
>
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
usb-a micro usb kabel 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
USB
,
Stecker
,
Kupplung
,
Kabel
,
Verbindungskabel
,
Verlangerungskabel
,
Anschlusskabel
,
Anschluss
,
Ladekabel
,
Datenkabel
,
Datenubertragung
,
Transfer
,
Daten
,
Aufladung
,
Ladung
,
Data
,
USB-Ladekabel
,
USB-Datenkabel
,
USB Type-C
,
USB-C
,
USB A
,
Micro-USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 21,86*
Ähnlich
Hama 4in1 Multi-Ladekabel, USB-C und USB-A - USB-C und Micro-USB, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201537
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,02*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB
Hama
00205046
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305051
ab € 8,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen