Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase RAVENNA 21,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 22 cm, Ø 17 cm, 012119Freisteller
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 22 cm, Ø 17 cm, 012119Freisteller
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 22 cm, Ø 17 cm, 012119 Maße
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541121196
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012119
EAN/GTIN:
     4002541121196
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase

LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 22 cm, Ø 17 cm, 012119

Vase 22 Ravenna
Weitere Informationen:
Serie:
RAVENNA
Höhe:
21,5 cm
Breite:
17 cm
Tiefe:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Keyword 1 (Blumenvase), Keyword 2 (Tischvase), Keyword 3 (Glasdeko), Keyword 4 (Straußvase)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012115
ab € 31,17*
Ähnlich
Leonardo
012117
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.