Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase RAVENNA 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 18 cm, Ø 15 cm, 012117Freisteller
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 18 cm, Ø 15 cm, 012117Freisteller
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 18 cm, Ø 15 cm, 012117 Maße
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541121172
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012117
EAN/GTIN:
     4002541121172
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase

LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 2 Vasen, Höhe 18 cm, Ø 15 cm, 012117

Vase 18 Ravenna
Weitere Informationen:
Serie:
RAVENNA
Höhe:
18 cm
Breite:
15 cm
Tiefe:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischvase, Vase, blumenvase leonardo, glasdekoration, vase höhe 18cm, Keyword 1 (Blumenvase), Keyword 2 (Tischvase), Keyword 3 (Glasdeko), Keyword 4 (Straußvase)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012115
ab € 29,54*
Ähnlich
Leonardo
012119
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.