Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher/Löffel SENSO 4-teilig 390 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Gläsern und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024041Freisteller
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Gläsern und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024041Freisteller
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Gläsern und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024041
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Gläsern und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024041
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541240415
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024041
EAN/GTIN:
     4002541240415
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Gläsern und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024041

GK/4tlg. Becher/Löffel Senso
Weitere Informationen:
Serie:
SENSO
Höhe:
13,9 cm
Breite:
17,7 cm
Tiefe:
9,7 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
390 / 290 ml
Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, barlöffel, Keyword 1 (Kaffee-Obere), Keyword 2 (Kaffee-Tasse), Keyword 3 (Cappuccino-Cup), Keyword 4 (Keramiktasse)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
024024
ab € 16,89*
Ähnlich
Leonardo
024022
€ 101.000,00*
Ähnlich
Leonardo
024023
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.