Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latte Macchiato/Löffel SENSO 4-teilig 350 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Glastassen und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024024Freisteller
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Glastassen und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024024Freisteller
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Glastassen und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024024
LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Glastassen und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024024
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541240248
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024024
EAN/GTIN:
     4002541240248
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

LEONARDO Latte Macchiato Set SENSO Set aus 2 Glastassen und 2 passenden Löffeln, stapelbar, 4er Set, spülmaschinenfest, 024024

GK/4tlg.Macchiato/Löffel Senso
Weitere Informationen:
Serie:
SENSO
Höhe:
15,2 cm
Breite:
18,7 cm
Tiefe:
8,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
350 / 230 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 3,011*
Zubehör
Leonardo
024015
ab € 1,883*
Zubehör
Leonardo
061141
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.