Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktailglas DAILY 270 ml klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEONARDO Cocktailglas DAILY Set aus 6 Cocktailschalen, Vol. 270 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063320Freisteller
LEONARDO Cocktailglas DAILY Set aus 6 Cocktailschalen, Vol. 270 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063320Freisteller
LEONARDO Cocktailglas DAILY Set aus 6 Cocktailschalen, Vol. 270 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063320 Maße
LEONARDO Cocktailglas DAILY Set aus 6 Cocktailschalen, Vol. 270 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063320
LEONARDO Cocktailglas DAILY Set aus 6 Cocktailschalen, Vol. 270 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063320
Spülmaschinenfest
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541633200
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063320
EAN/GTIN:
     4002541633200
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas

LEONARDO Cocktailglas DAILY Set aus 6 Cocktailschalen, Vol. 270 ml, 6er Set, spülmaschinenfest, 063320

KT/6 Cktlsch. 270ml Daily
Weitere Informationen:
Serie:
DAILY
Höhe:
18 cm
Breite:
11,6 cm
Tiefe:
11,6 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
270 / 130 ml
Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, cocktailschale leonardo, aperitifglas, Keyword 1 (Cocktail-Glas), Keyword 2 (Aperitifglas), Keyword 3 (Martini-Schale), Keyword 4 (Hurricaneglas)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,783*
€ 5,343*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,28004*
€ 22,32*
Lager 8067
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,80*
€ 30,69*
Preise: Lager 8067
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,06002*
€ 33,39142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,28002*
€ 32,46322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,73004*
€ 30,61875
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8067
Versand: Lager 8067
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8067
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
027810
ab € 17,79*
Zubehör
Leonardo
024999
ab € 12,47*
Zubehör
Leonardo
069527
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.