Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100996 Herst.-Nr.: J9283D-BL EAN/GTIN: 4063232010410 |
| |
|
| | |
| HPE Aruba J9283D kompatibles 10GBase-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses HPE Aruba J9283D kompatible 10GBase-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses HPE Aruba J9283D kompatible 10GBase-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale HPE Aruba J9283D 10GBase-CR 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes HPE Aruba J9283D kompatible 10GBase-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 3 Meter Distanz. Merkmale - Gewicht: 0,13 kg
- DAC-Reichweite: 3m
- DAC-Stecker-A: SFP+
- DAC-Stecker-B: SFP+
- Geschwindigkeit: 10G
- Drahtdurchmesser: 30 AWG
- Hauptanwendung: 10GBase-CR
- MSA-Standard: SFP+ DAC
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 24,33* | € 32,96* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,09* | € 35,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 43,72* | € 58,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,57* | € 58,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 49,87* | € 65,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|