Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet LRE-101C 1-Port 10/100TX Ethernet over Coaxial LRE Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET 1-Port 10/100TX Ethernet over Netzwerksender & -empfänger Schwarz
PLANET 1-Port 10/100TX Ethernet over Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-101222
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRE-101C
EAN/GTIN:
     4711605286756
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Der LRE-101C verfügt über einen 10/100 BASE-T RJ45-Anschluss und eine BNC-Buchse mit einem kompakten Metallgehäuse, was die Platzierung des Geräts erleichtert. Er funktioniert gut mit einem flächendeckenden Koaxialnetzwerk und bietet eine Gesamtduplex-Datenrate von 100 Mbit/s, wodurch eine maximale Entfernung von bis zu 2 km und ein kleines Netzwerk mithilfe der Punkt-zu-Mehrpunkt-Topologie erweitert werden können. Der Ethernet Extender ist ideal für die Vergrößerung der Distanz und die Signalumwandlung durch die Übertragung der Ethernet-Daten vom Koaxialkabel auf ein weiteres 100 Meter langes UTP-Kabel für jede Art von IP-Netzwerkgerät wie HD-IP-Kamera, Wireless Access Point, NVR und Digital Signage.

Merkmale

  • Typ: Netzwerksender & -empfänger
  • Kompakte Größe und einfache Installation
  • Abmessungen (BxTxH): 97 x 70,3 x 26 mm
  • Gewicht: 194 g
  • Gehäusematerial: Metall
  • Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 2000 m
  • 1 Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
  • Gleichstrom-Anschluss (DC)
  • Unterstützt umfangreiche LED-Anzeigen für die Netzwerkdiagnose

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 94,20*
€ 116,57*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 106,51*
€ 130,42*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.