Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet LRP-1622CS IPv4/IPv6, 16-Port Coax + 2-Port 10/100/1000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET LRP-1622CS Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
PLANET LRP-1622CS Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     808-101226
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRP-1622CS
EAN/GTIN:
     4711605281294
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
planet sfp switch

  • Abmessungen (BxTxH): 440 x 300 x 44,5 mm
  • Gewicht: 4,43 kg
  • 1U Rack-Einbau Stapelbar
  • Managed L2/L4 Web-basiertes Management
  • Quality of Service (QoS) Support
  • Konsolen-Port: RS-232
  • 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
  • MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen
  • Zugriffkontrollliste
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Vollduplex
  • Routing-/Switching-Kapazität: 11,2 Gbit/s
  • Formfaktor: 1U
  • 2 basisschaltende RJ-45 Ethernet Ports
  • Virtuelle LAN-Funktionen: Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
  • Transmissionsentfernung (max): 2 km
  • Jumbo-Frames: 10

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 16 port poe switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.101,07*
€ 1.213,90*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1.237,34*
€ 1.364,09*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,09*
€ 1.623,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,28*
€ 1.581,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,74*
€ 1.539,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,34*
€ 1.472,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.