Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet LRP-422CST IP30 Industrial IPv4/IPv6 4-Port Coax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET LRP-422CST Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
PLANET LRP-422CST Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
PLANET LRP-422CST Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-101227
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRP-422CST
EAN/GTIN:
     4711605281447
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 4 port

PLANET LRP-422CST, ein brandneuer Mehrkanal-PoE-Switch mit großer Reichweite. Er verfügt über eine erweiterte Ethernet- und PoE-Vernetzung von bis zu 1 Kilometer über die vorhandenen Koaxialkabel, die zu mehreren PoE-kompatiblen Geräten führen. Der LRP-422CST bietet IPv6/IPv4-Dual-Stack-Management und eine integrierte L2/L4-Gigabit-Switching-Engine sowie 4 BNC-Ports mit Long-Reach-PoE-Injector-Funktion, 2 Gigabit-Kupfer-Ports und 2 zusätzliche 100/1000BASE-X-SFP-Glasfasersteckplätze. Jeder der BNC-Anschlüsse liefert 36 Watt Leistung mit einem Gesamtleistungsbudget von bis zu 150 Watt . Als fortschrittlicher PoE-Switch verfügt der LRP-422CST über intelligente PoE- Funktionen, um die Verfügbarkeit kritischer Anwendungen zu verbessern. Er bietet eine schnelle, sichere und kostengünstige PoE-Netzwerklösung für die Aufrüstung der vorhandenen Koaxialkabel-Infrastruktur vom analogen System auf das HD-IP-Überwachungssystem.

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 107 x 72 x 152 mm
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Managed L2 Web-basiertes Management
  • Quality of Service (QoS) Support
  • Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 2
  • Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  • 2 SFP-Modul-Steckplätze
  • MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen
  • Routing-/Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s
  • Zugriffkontrollliste
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Konsolen-Port: RJ-45
  • Vollduplex
  • LED-Anzeigen
  • Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
  • Wandmontage

Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 465,94*
€ 529,55*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 521,53*
€ 591,14*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,38*
€ 673,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.