Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet POE-176-95 Single-Port 10Gbps 802.3bt PoE++ Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Single-Port 10Gbps 802.3bt Power over Ethernet (PoE) Blau
PLANET Single-Port 10Gbps 802.3bt Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     808-101269
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-176-95
EAN/GTIN:
     4711605286343
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector planet
  • PLANET Single-Port 10Gbps 802.3bt
  • Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.