Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 8K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet vergoldete Kontakte 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-PROFESSIONAL 8K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, vergoldete Kontakte, 3,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL 8K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, vergoldete Kontakte, 3,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL 8K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, vergoldete Kontakte, 3,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL 8K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, vergoldete Kontakte, 3,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL 8K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, vergoldete Kontakte, 3,00m
Artikel-Nr.:
     808-102583
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP03-05045
EAN/GTIN:
     4017538162212
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

Merkmale

  • Stecker Gehäuse: Metall, ALU
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Stecker: vergossen
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Adern Material: Kupfer
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: ''Highflex'' PVC
  • Durchmesser Kabel (ca.): 6,0mm
  • Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
  • Bandbreite bis zu: 48 Gbit/s
  • HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
  • Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, HDCP 1.4, 4K3D (120Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC, 21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
  • Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D)
  • Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 9,61*
3 Tage
89
€ 4,50*
ab € 8,78*
€ 10,43*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 8,93*
€ 10,51*
€ 3,50*
ab € 19,45*
€ 22,61*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-05025
ab € 4,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-05155
ab € 5,29*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-05035
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.