Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Audio & Video Kabel DisplayPort 1.4 > HDMI vergoldete Kontakte 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort 1.4 / HDMI Kabel, vergoldete Kontakte, 5,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort 1.4 / HDMI Kabel, vergoldete Kontakte, 5,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort 1.4 / HDMI Kabel, vergoldete Kontakte, 5,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort 1.4 / HDMI Kabel, vergoldete Kontakte, 5,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort 1.4 / HDMI Kabel, vergoldete Kontakte, 5,00m
Artikel-Nr.:
     808-102588
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP03-21055
EAN/GTIN:
     4017538162311
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 6,0 mm
  • Kabelmantel: ''Highflex'' PVC
  • Stecker Gehäuse: Metall, ALU
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Adern Material: Kupfer
  • DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss
  • Stecker: vergossen
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • DisplayPort Version: 1.4
  • Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf HDMI-A Stecker
  • Auflösung bis zu: 4K (60Hz)
  • Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s
  • Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
  • Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
  • 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,00*
€ 22,63*
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 22,63*
2 Tage
91
€ 4,50*
ab € 17,42*
€ 24,46*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 19,21*
€ 26,92*
€ 3,50*
ab € 27,44*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21025
ab € 11,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21155
ab € 12,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21035
ab € 12,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-21045
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.