Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-102675 Herst.-Nr.: SP03-70025 EAN/GTIN: 4017538162144 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-PROFESSIONAL USB 3.1 Anschlusskabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, 0,5m · Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · USB Version: USB 3.1 (SuperSpeed USB 10Gbps) · Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps · geeignet für Schnellladegeräte / PowerDelivery (bis 100W) · Adern Material: Kupfer · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Stecker Gehäuse: Metall, ALU · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: "Highflex" PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,0mm · Farbe: blau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,47* | € 13,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,81* | € 13,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,78* | € 13,93* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,83* | € 15,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,68* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|