Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A Adapterkabel USB-C 3.2 Gen. 2 Pro 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m
USB A-C Kabel--USB-A Adapterkabel, USB-C, 3.2 Gen 2, Pro, 2m
Artikel-Nr.:
     808-102723
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-38030
EAN/GTIN:
     4017538132178
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter

Dieses Kabel unterstützt SuperSpeed USB 10Gbps und eignet sich für USB Schnellladegeräte.

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 4,2 mm
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
  • Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im ''Molding'' die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Stecker: vergossen
  • Adern Material: verzinntes Kupfer
  • Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C® Stecker
  • USB Version: USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps)
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (2 Paare)
  • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Kompatibel zu allen USB Type-A Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
354
€ 4,50*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 15,39*
€ 3,50*
ab € 31,89*
€ 43,34*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.