Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB-C 3.2 90 Grad Pro 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C® Verlängerungskabel, 3.2, 90°, Pro, 0,5m
USB-C® Verlängerungskabel, 3.2, 90°, Pro, 0,5m
Artikel-Nr.:
     808-102761
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-56010
EAN/GTIN:
     4017538138446
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung

Mit diesem USB-C® Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C® Buchse von der Rückseite Ihres Rechners auf den Schreibtisch, Ihre USB-C® Buchse ist dann immer in Griffnähe.

Dieses Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards wie SuperSpeed USB 20Gbps, DP-Alternate Mode oder PowerDelivery, achten Sie nur darauf, dass die maximale Länge von 2-3 Meter nicht überschritten wird (Verlängerung + bestehendes Kabel).

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 5,3 mm
  • Kabelmantel: PVC
  • Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im ''Molding'' die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Adern Material: verzinntes Kupfer
  • Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
  • Anschlüsse: USB-C® Stecker Winkel auf USB-C® Buchse
  • USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
  • Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
  • Winkel: 90° links/rechts
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
  • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: TC Geflecht (100% dicht)
  • Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
  • Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
€ 4,50*
ab € 8,32*
€ 11,90*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,36*
€ 14,75*
€ 3,50*
ab € 31,38*
€ 43,10*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.