Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB-C 3.2 90 Grad Pro 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C® Verlängerungskabel, 3.2, 90°, Pro, 2m
USB-C® Verlängerungskabel, 3.2, 90°, Pro, 2m
Artikel-Nr.:
     808-102763
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-56030
EAN/GTIN:
     4017538138477
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 2m
usb verlängerung

Mit diesem USB-C® Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C® Buchse von der Rückseite Ihres Rechners auf den Schreibtisch, Ihre USB-C® Buchse ist dann immer in Griffnähe.

Dieses Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards wie SuperSpeed USB 20Gbps, DP-Alternate Mode oder PowerDelivery, achten Sie nur darauf, dass die maximale Länge von 2-3 Meter nicht überschritten wird (Verlängerung + bestehendes Kabel).

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 5,3 mm
  • Kabelmantel: PVC
  • Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im ''Molding'' die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Adern Material: verzinntes Kupfer
  • Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
  • Anschlüsse: USB-C® Stecker Winkel auf USB-C® Buchse
  • USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
  • Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
  • Winkel: 90° links/rechts
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
  • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: TC Geflecht (100% dicht)
  • Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
  • Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
€ 4,50*
ab € 11,99*
€ 13,46*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 16,80*
€ 3,50*
ab € 35,29*
€ 38,88*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.