Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel USB-C USB 4 Gen. 2x2 240W 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C Verbindungskabel, USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, 240W, 1,5m
USB-C Verbindungskabel, USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, 240W, 1,5m
Artikel-Nr.:
     808-102774
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-63155
EAN/GTIN:
     4017538136985
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen Übertragungsprotokolle für den Computing und Multimedia Bereich.

Es unterstützt u.a. :

  • PCI Express
  • USB4 40Gbps
  • Thunderbolt 3 (partiell)
  • SuperSpeed USB bis zu 20 Gbit/s
  • PowerDelivery

Der PowerDelivery Standard 3.1 unterstützt bis zu 240 Watt Ladeleistung (48V/5A), damit lassen sich nun auch leistungsstärkere Geräte mittles USB-C betreiben.

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen. Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook / Ultrabook mit bis zu 240 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 5,2 mm
  • Kabelaufbau: verdrillte Adern
  • Kabelmantel: TPE
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Stecker Gehäuse: PVC
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Adern Material: Kupfer
  • Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
  • Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
  • Unterstützt: DP-Alternate Mode Displayport 2.0 (bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 240W (48V/5A), SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
  • Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3/4

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
152
€ 4,50*
ab € 8,92*
€ 12,85*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,24*
€ 14,70*
€ 3,50*
ab € 44,67*
€ 59,64*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.