Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel Typ-C Stecker > Typ C Stecker 4.0 Gen. 3x2 PRO 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 2x2, PRO, 2,0m
USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 2x2, PRO, 2,0m
Artikel-Nr.:
     808-102778
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-67030
EAN/GTIN:
     4017538135209
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...

Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Mit dem USB4 Kabel überträgen Sie alle wichtigen Übertragungsprotokolle für den Computing und Multimedia Bereich.

Es unterstützt u.a. :

  • PCI Express
  • USB4 40Gbps
  • Thunderbolt 3 (partiell)
  • Displayport 2.0 bis zu 8K (unkomprimiert)
  • SuperSpeed USB bis zu 20 Gbit/s
  • PowerDelivery

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen. Für Geräte mit höherem Energiebedarf können sie auch gleichzeitig Ihr Notebook / Ultrabook mit bis zu 100 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 5,6 mm
  • Kabelmantel: PVC
  • Kabelaufbau: Koaxial
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
  • Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im ''Molding'' die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
  • Anschlüsse: USB-C6reg; Stecker auf USB-C® Stecker
  • USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: Geflecht (100% dicht)
  • Schirmung 2: Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: Geflecht (100% dicht)
  • Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
  • Unterstützt: DP-Alternate Mode Displayport 2.0 (bis zu 8K6K5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 51020Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
  • Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
€ 4,50*
ab € 43,57*
€ 58,29*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 50,23*
€ 66,69*
€ 3,50*
ab € 63,47*
€ 82,77*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.